pagina iniziale

RCF SPA - MAD12135061 UP 2321 ANPLIFICATORE POTENZA 320 W - 12135061

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD12135061 UP 2321 ANPLIFICATORE POTENZA 320 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530006457

Codice prodotto

MAD12135061

Cod. produttore

12135061

Produttore

MAD

UP 2321 è un amplificatore di potenza da 320 W adatto a sistemi per annunci e diffusione musicale. L'amplificatore ha un ingresso principale (mic.-linea) “MAIN INPUT” disponibile su connettore rimovibile o XLR o RJ 45; è presente inoltre un ingresso ausiliario “AUX INPUT” per l’eventuale collegamento di una sorgente musicale (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza oppure a tensione costante 100 – 70 V. L'amplificatore è in classe D ad alimentazione switching: il peso e le dimensioni sono notevolmente ridotti e offrono una grande qualità sonora su tutta l'ampia banda di frequenze.