RAYTECH SRL - RYTWPCPIV-4X17 WPCP-IV-4X17 PEZZA CHIUS.PROT.CORR.PALI - WPCPIV-4X17
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Altro
Protezione della superficie - Altro
Altezza - 450 mm
Adatto per diametro tubo - 450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000003338849
Codice prodotto
RYTWPCPIV-4X17
Cod. produttore
WPCPIV-4X17
Produttore
RYT
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Altezza:
450 mm
Adatto per diametro tubo:
450 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
1.95 mm
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Numero di bracci dell'elemento rialzato:
1


