RAYTECH SRL - RYTSTOPICEPLUS5 STOP ICE PLUS 5 KIT ANTIGELO POT. COSTAN - STOPICEPLUS5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Applicazione - Altro
Max. temperatura di mantenimento - 5 °C
Lunghezza - 5 m
Potenza termica - 12 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
8032853655986
Codice prodotto
RYTSTOPICEPLUS5
Cod. produttore
STOPICEPLUS5
Produttore
RYT
Tipo di cavo:
A 2 fili
Applicazione:
Altro
Max. temperatura di mantenimento:
5 °C
Lunghezza:
5 m
Potenza termica:
12 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
5 mm
Larghezza:
7 mm
Colore:
Blu
Cavo scaldante antigelo a potenza costante (12 W/m) completo di termostato e spina e nastro di coibentazione. On a +3°C - OFF a +10°C. lunghezza 5 m