pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTSTOPICE1812 STOP ICE 18/12 CAVO SCALDANTE POT. COSTA - STOPICE1812

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTSTOPICE1812 STOP ICE 18/12 CAVO SCALDANTE POT. COSTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 5 °C

  • Potenza termica - 12 W/m

  • Altezza - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853652756

Codice prodotto

RYTSTOPICE1812

Cod. produttore

STOPICE1812

Produttore

RYT

Tipo di cavo:

A 2 fili

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

5 °C

Potenza termica:

12 W/m

Altezza:

5 mm

Larghezza:

7 mm

Lunghezza:

18 m

Colore:

Blu

Applicazione:

Altro

Cavo scaldante antigelo a potenza costante (12 W/m) completo di termostato e spina. On a +3°C - OFF a +10°C. lunghezza 15 m