pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTJBOX100 KIT CASSETTA 100X100X50 - JBOX100

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTJBOX100 KIT CASSETTA 100X100X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Altro

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Per diametro del tubo - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032853653449

Codice prodotto

RYTJBOX100

Cod. produttore

JBOX100

Produttore

RYT

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Altro

Tipo di montaggio:

Universale

Per diametro del tubo:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

20 mm²

Installazione nel terreno:

sì

Numero di ingressi:

8

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Diametro:

0 mm

Allineabile:

sì

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Colabile:

sì

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cassetta IP55 100x100x50 mm Con coperchio a scatto e pareti preforate. Include 3 pressacavi e tappi.