RAYTECH SRL - RYTICEKILLER6 ICE KILLER 6 KIT CAVO AUTOREGOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 30 m
Potenza termica - 18 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
8032853656006
Codice prodotto
RYTICEKILLER6
Cod. produttore
ICEKILLER6
Produttore
RYT
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
30 m
Potenza termica:
18 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Nessuno
Altezza:
8 mm
Larghezza:
6 mm
Colore:
Rosso
Kit antigelo per tubazioni con cavo scaldante autoregolante 10 W/m a 18° C taglia e installa. L: 30 m + Terminale lato alimentato + Terminale lato alimentato


