pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTEASYRAMP7300 EASY RAMP 7/300 TAPPETINO SCALDANT POT C - EASYRAMP7300

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTEASYRAMP7300 EASY RAMP 7/300 TAPPETINO SCALDANT POT C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappetino portante - sì

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 5 m²

  • Potenza allacciata - 1140...1140 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853652787

Codice prodotto

RYTEASYRAMP7300

Cod. produttore

EASYRAMP7300

Produttore

RYT

Con tappetino portante:

sì

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

5 m²

Potenza allacciata:

1140...1140 W

Larghezza:

600 mm

Carico del conduttore riscaldante:

25 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

7000 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

no

Spessore:

7.5 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

3

Lunghezza dei conduttori a freddo:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

sì

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Tappeto scaldante a potenza costante (300 W/m) per RAMPE, GRADINATE e PASSAGGI PEDONALI. Larghezza 0,6 m Lunghezza 7 m