pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTEASYFLOOR4 EASY FLOOR 4 TAPPETO SCALDANTE INTERNO - EASYFLOOR4

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTEASYFLOOR4 EASY FLOOR 4 TAPPETO SCALDANTE INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappetino portante - sì

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 2 m²

  • Potenza allacciata - 300...300 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853654842

Codice prodotto

RYTEASYFLOOR4

Cod. produttore

EASYFLOOR4

Produttore

RYT

Con tappetino portante:

sì

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

2 m²

Potenza allacciata:

300...300 W

Larghezza:

500 mm

Carico del conduttore riscaldante:

12.5 W/m

Autoadesivo:

sì

Con termostato per ambienti:

sì

Lunghezza:

4000 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Con sensore di temperatura sul fondo:

sì

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Tappeto scaldante 0,5x4 m - 300 W, con cronotermostato ambiente, per il tracciamento intelligente di pavimenti in piastrelle, marmo ecc. il tappeto easy floor viene posato direttamente su di uno strato di isolamento termico che ricopre il pavimento rifinito al cemento, quindi annegato nel cemento autolivellante e ricoperto da piastrelle. i tappetini per il tracciamento di pavimenti sono forniti in larghezza standard di 50 cm, potenza 150 w/m². il kit è composto da: - tappeto scaldante, completo di coda fredda - tubo corrugato per il posizionamento della sonda. Completo di cronotermostato ambiente RID