RAYTECH SRL - RYT485361-002 THVI 20/C-ARM KIT 3 TERM UNIP.INTERNO AR - 485361-002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077943200
Codice prodotto
RYT485361-002
Cod. produttore
485361-002
Produttore
RYT
Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 12 kV: conduttori 400-800 mm2 - Umax 17,5: conduttori 400-800 mm2 - Umax 24 kV spessore peno: conduttori 240-630 mm2. Umax 24 kV spessore ridotto: conduttori 240-630. L: 600 mm


