RAYTECH SRL - RYT234477-TEC GLV 0470 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni - sì
Con schermatura concentrica - no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050040861330
Codice prodotto
RYT234477-TEC
Cod. produttore
234477-TEC
Produttore
RYT
Modello:
Restringimento a caldo
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no


