RAYTECH SRL - RYT200135-000 MCA 5-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - 200135-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 120 °C
Potenza termica - 15 W/m
Schermatura - Intrecciato
Colore - Rosso
Confezione
1 M
EAN
7449077577412
Codice prodotto
RYT200135-000
Cod. produttore
200135-000
Produttore
RYT
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
120 °C
Potenza termica:
15 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Colore:
Rosso
Applicazione:
Mantenimento temperatura acqua calda
Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, per zone classificate (ATEX), 15 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 190° C