RAYTECH SRL - RYT200001-000 C 2000 UNITA CONTR. TEMPERAT. E UMIDITA - 200001-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Regolatore di temperatura
Confezione
1 PZ
EAN
8050040861200
Codice prodotto
RYT200001-000
Cod. produttore
200001-000
Produttore
RYT
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Regolatore di temperatura
Unità di controllo di temperatura e umidità . La centralina C 2000 ed i relativi sensori sono adatti sia per i tracciamenti con cavo autoregolante, che con cavo a potenza costante. Consente di alimentare l’impianto solo quando contemporaneamente presentibassa temperatura e superfici umide (neve -ghiaccio ecc.). Tensione di alimentazione: 230V c.a. +/- 10% 50/60Hz - Uscite: N° 1 relays - Portata dei contatti: 16A (3600 W) - Differenziale ON/OFF: 0,4°C - Range di temperatura: 0-10°C - Possibilità di funzionamento dopo il servizio: 1-6 ore - Grado di protezione: IP20 - Dimensioni: 85 x 42 x 48,8 mm - Peso: 252 gr - Temperatura ambiente: 0/50°C


