RAMCRO SRL - RMCRG59BUMILB RG59 B/U Mil C 17 F 75 OHM Eca - RG59BUMILB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del rivestimento - PVC
Resistenza d'onda - 75 Ohm
Colore del rivestimento - Nero
Materiale del conduttore interno - Rame
Forma del conduttore esterno - Intrecciato
Confezione
1 M
EAN
7449075233204
Codice prodotto
RMCRG59BUMILB
Cod. produttore
RG59BUMILB
Produttore
RMC
Materiale del rivestimento:
PVC
Resistenza d'onda:
75 Ohm
Colore del rivestimento:
Nero
Materiale del conduttore interno:
Rame
Forma del conduttore esterno:
Intrecciato
Dielettrico:
PE cellulare
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C


