pagina iniziale

QUBIX SRL NETWORK - QBX2032356 SGS-5240-48T4X SW.L2+ 48P GE 4SFP 1/10G - 2032356

QUBIX SRL NETWORK
copiacopia
QUBIX SRL NETWORK - QBX2032356 SGS-5240-48T4X SW.L2+ 48P GE 4SFP 1/10G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912036506

Codice prodotto

QBX2032356

Cod. produttore

2032356

Produttore

QBX

SGS-5240-24T4X Switch managed Layer 2+ Stackable, 24 porte rame 10/100/1000Base-T + 4 porte SFP per moduli mini-Gbic 1/10G. Switch stackable Layer 2+ managed IPv4/IPv6 ad elevate prestazioni, dotato di 24 porte rame 10/100/1000Mbps e 4 porte SFP+. Le quattro porte di uplink Gigabit SFP+ possono ospitare sia transceiver fibra a 1000Base-SX / LX / BX che moduli ottici a 10G per connessioni ad altissima velocita; 2 di queste porte SFP+ possono essere riservate allo stack di tipo hardware a 10 Gbps permettendo di collegare tra di loro fino a 6 unita. L?SGS-5240-24T4X supporta la funzionalita di Static Routing ed l?indirizzamento IPv4/IPv6; questa caratteristica ne consente quindi l?uso sia nelle reti attuali che nelle reti di nuova generazione. Lo switch inoltre dispone di funzioni avanzate quali la gestione delle VLAN, Spanning Tree di tipo STP, RSTP ed MSTP, QoS a 8 livelli, VLAN basate su IEEE 802.1Q fino a 4000 gruppi, Q-in-Q, MAC, Port e Protocol based. L?aggregazione di link e possibile fino a 26 gruppi da 8 porte. Il QoS e in grado di classificare il traffico fino a Layer 4 con eventuale limitazione della banda in funzione dell?applicazione. Alla gestione degli apparati e possibile accedere tramite porta console, interfaccia di configurazione WEB,SNMP e telnet con connessioni SSL e SSH. Il sistema offre poi ulteriori funzioni di sicurezza riservate alla limitazione degli accessi non autorizzati quali ACL IP o MAC based, autenticazione Radius IEEE 802.1x.