QUBIX SRL NETWORK - QBX2032855 WGSW-24040 SW GE 24P + 4SFP COMBO - 2032855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 24
Numero di porte RJ45 1000 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8031912015235
Codice prodotto
QBX2032855
Cod. produttore
2032855
Produttore
QBX
Ethernet:
sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
24
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
4
Numero di porte GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Numero di altre porte:
0
Numero delle porte PoE:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero massimo di switch sovrapponibili:
0
Numero di moduli (slot) occupati:
0
Layer 2:
sì
Layer 3:
no
Gestibile da remoto:
sì
Altezza:
44.5 mm
Larghezza:
440 mm
Profondità:
200 mm


