pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2050253 PATCH CORD CCS INDUSTRIAL C6 2XRJ45 3MT - 2050253

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2050253 PATCH CORD CCS INDUSTRIAL C6 2XRJ45 3MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912007834

Codice prodotto

QBX2050253

Cod. produttore

2050253

Produttore

QBX

Categoria:

6

Tipo di cavo:

F/UTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Nero

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Sezione AWG:

26

Bretella di collegamento CCS Industrial RJ45-RJ45 schermata lunga 3 mt. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard EIA/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Supporta applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).