pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2050242 PLACCA CCS INDUSTRIAL 2 POSIZIONI - 2050242

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2050242 PLACCA CCS INDUSTRIAL 2 POSIZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Per scatola collegamento dati

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Acciaio inox

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912007827

Codice prodotto

QBX2050242

Cod. produttore

2050242

Produttore

QBX

Impiego:

Per scatola collegamento dati

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Acciaio inox

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Elemento base

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Scatola schermata:

sì

Morsetto di giunzione:

no

Larghezza dell'apparecchio:

115 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Placca CCS industrial metallica passo 503 a 2 posizioni per prese CCS industrial. \n Placche autoportanti passo 503 a 2 posizioni per prese dati CCS RJ45 tipo Industrial.