pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032991 XGS-6350-12X8TR SW.L3 8GE 12 SFP+ 1/10G - 2032991

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032991 XGS-6350-12X8TR SW.L3 8GE 12 SFP+ 1/10G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 8

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

494 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912034830

Codice prodotto

QBX2032991

Cod. produttore

2032991

Produttore

QBX

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

8

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

12

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

442.5 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

315 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

44 mm

XGS-6350-12X8TR Switch managed Layer 3, 8 porte GE, 12 porte SFP+ per moduli mini-Gbic 1/10G, alimentazione ridondata 100-240VAC