pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032977 ANT-FP14AD 5GHZ 14DBI FLAT PANEL ANT DP - 2032977

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032977 ANT-FP14AD 5GHZ 14DBI FLAT PANEL ANT DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - N

  • Guadagno antenna - 14 dBi

  • Tipo di montaggio - Montaggio su palo

  • MIMO - sì

  • Adatta per uso interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912029805

Codice prodotto

QBX2032977

Cod. produttore

2032977

Produttore

QBX

Collegamento:

N

Guadagno antenna:

14 dBi

Tipo di montaggio:

Montaggio su palo

MIMO:

sì

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di collegamento:

Presa

Angolo di apertura orizzontale:

30 °

Grado di protezione (IP):

IP55

Angolo di apertura verticale:

30 °

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

228 mm

Larghezza:

228 mm

Profondità:

15 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

40...70 °C

ANT-FP14AD5GHz Antenna direzionale a pannello 5GHz da 14dBi doppia polarizzazione (2 connettori femmina tipo N