pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032962 IGS-620TF SW. IND. IP30 4GE+2SFP FE/GE - 2032962

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032962 IGS-620TF SW. IND. IP30 4GE+2SFP FE/GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 4

  • Gestibile - no

  • Numero di slot per moduli - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

89 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912027566

Codice prodotto

QBX2032962

Cod. produttore

2032962

Produttore

QBX

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

4

Gestibile:

no

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

2

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

32 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

87 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

135 mm

IGS-620TF Switch industriale IP30, 4 porte rame GE, 2 SFP per mini-GBIC 100/1000F, temperature -40?/+75?C. \n Switch industriali unmanaged a 4 porte rame Gigabit 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP, case in metallo con protezione IP30 per fissaggio su guida DIN o parete, ideali per installazione in ambienti difficili dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C. Tutte le 4 interfacce RJ45 supportano l'auto-negoziazione \n 10/100/1000Mbps per il rilevamento della velocit? ottimale utilizzabile nel tratto di rete e la funzione Auto-MDI/MDI-X. Le porte SFP supportano moduli mini-GBIC fibra a 100Base-X o 1000Base-SX/LX/BX. Questi switch, sottoposti alle procedure di test di ?Caduta libera? IEC60068-2-32, ?Urti? IEC60068-2-27, ?Vibrazioni? IEC60068-2-6, \nsono studiati per lavorare in ambienti critici e garantiscono un alto livello di immunit? alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC o 24 \n VAC, rende questi switch ancor pi? affidabili ed adatti a qualsiasi tipo di applicazione.