QUBIX SPA - QBX2032960 POE-162S 802.3AT POE SPLITTER GE 12-24V - 2032960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard di trasmissione - Gigabit Ethernet
Potenza massima PoE - 30 W
Numero delle porte PoE - 1
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione d'ingresso - 52...56 V
Confezione
1 PZ
EAN
8031912027481
Codice prodotto
QBX2032960
Cod. produttore
2032960
Produttore
QBX
Standard di trasmissione:
Gigabit Ethernet
Potenza massima PoE:
30 W
Numero delle porte PoE:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione d'ingresso:
52...56 V
Corrente d'uscita:
1000 mA
Tipo di montaggio:
Indipendente
Larghezza:
95 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
70 mm


