pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032882 GT-805A MC 1P GE A SFP 100/1000X - 2032882

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032882 GT-805A MC 1P GE A SFP 100/1000X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ethernet -

  • Fast Ethernet -

  • Gigabit Ethernet -

  • Power over Ethernet - no

  • Numero di porte BNC a 10 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912021854

Codice prodotto

QBX2032882

Cod. produttore

2032882

Produttore

QBX

Ethernet:

Fast Ethernet:

Gigabit Ethernet:

Power over Ethernet:

no

Numero di porte BNC a 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI a 10 Mbps:

0

Numero di porte ST a 10 Mbps:

0

Numero di porte SC a 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

1

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte GBIC (SX):

0

Numero di porte GBIC (LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (SX):

1

Numero di porte Mini-GBIC (LX):

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione DC:

5...5 V

Montaggio su 19 pollici:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Managed:

no

Tipologia costruttiva:

Apparecchio singolo

Altezza:

26 mm

Larghezza:

69 mm

Profondità:

97 mm

Media converter unmanaged serie GT-80x dotati di una porta rame 10/100/1000Mbps ed una porta ottica 1000X. La porta fibra, in funzione del modello, accetta tipologie di connessione ed interfacce diverse. La serie infatti offre la possibilità di connessioni con sistemi 1000 Base SX o LX ed interfacce SC, SFP e WDM. Nella versione con slot SFP, attraverso l’uso di moduli mini-GBIC adeguati, è possibile estendere la connessione fino alla distanza di 120 Km e oltre.