pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032866 FTP-802 MC FE(POE 3AF) A 100FX(SC)MM - 2032866

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032866 FTP-802 MC FE(POE 3AF) A 100FX(SC)MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 1

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Montaggio su 19 pollici - no

  • Numero di porte RJ45 a 100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912018977

Codice prodotto

QBX2032866

Cod. produttore

2032866

Produttore

QBX

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Montaggio su 19 pollici:

no

Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Ethernet:

sì

Fast Ethernet:

sì

Gigabit Ethernet:

no

Power over Ethernet:

sì

Numero di porte BNC a 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI a 10 Mbps:

0

Numero di porte ST a 10 Mbps:

0

Numero di porte SC a 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Numero di porte SC a 100 Mbps:

1

Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte GBIC (SX):

0

Numero di porte GBIC (LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (SX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (LX):

0

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione DC:

48...48 V

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Managed:

no

Tipologia costruttiva:

Apparecchio singolo

Altezza:

26 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

97 mm

Media converter PoE unmanaged FTP-802 dotato di una porta rame 10/100 Mbps PoE ed una porta ottica 100FX SC. Questo media converter è l’apparato ideale per la connessione a distanza e l’alimentazione di apparati di rete in quanto integra una porta fibra 100FX, per la connessione a dorsali ottiche multimodali, ed una porta rame conforme allo standard IEEE 802.3af in grado di alimentare apparati standard PoE fino alla distanza di 100 mt con assorbimento fino a 15,4W. Attraverso un dip-switch è inoltre possibile abilitare la funzione LFP (Link Fault Pass Through), LLCF / LLR che permette, in caso di guasto della connessione, di allertare gli amministratori di rete attraverso la disattivazione della porta rame o fibra in funzione del modo di funzionamento impostato.