QUBIX SPA - QBX2032791 GSW-1601 SW. 16P GE 19 1U - 2032791

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 16
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8031912009456
Codice prodotto
QBX2032791
Cod. produttore
2032791
Produttore
QBX
Ethernet:
sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
16
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Numero di porte, altre:
0
Numero delle porte PoE:
0
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero massimo di switch impilabili:
0
Numero di slot per moduli:
0
Layer 2:
sì
Layer 3:
no
Gestibile:
no
Altezza:
44 mm
Larghezza:
440 mm
Profondità:
210 mm