pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032742 ANT-FP18A 5GHZ 18DBI FLAT PANEL ANT - 2032742

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032742 ANT-FP18A 5GHZ 18DBI FLAT PANEL ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - N

  • Guadagno antenna - 18 dBi

  • Tipo di montaggio - Montaggio su palo

  • MIMO - no

  • Adatta per uso interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912010438

Codice prodotto

QBX2032742

Cod. produttore

2032742

Produttore

QBX

Collegamento:

N

Guadagno antenna:

18 dBi

Tipo di montaggio:

Montaggio su palo

MIMO:

no

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di collegamento:

Presa

Angolo di apertura orizzontale:

10 °

Angolo di apertura verticale:

10 °

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

205 mm

Larghezza:

270 mm

Profondità:

15 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antenna Uni-direzionale 5 GHz