pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032635 VC-231 MC VDLS2 PROF 30A 100/100MBPS - 2032635

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032635 VC-231 MC VDLS2 PROF 30A 100/100MBPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 1

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Montaggio su 19 pollici - no

  • Numero di porte RJ45 a 100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912017932

Codice prodotto

QBX2032635

Cod. produttore

2032635

Produttore

QBX

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Montaggio su 19 pollici:

no

Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Ethernet:

sì

Fast Ethernet:

sì

Gigabit Ethernet:

no

Power over Ethernet:

no

Numero di porte BNC a 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI a 10 Mbps:

0

Numero di porte ST a 10 Mbps:

0

Numero di porte SC a 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte GBIC (SX):

0

Numero di porte GBIC (LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (SX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (LX):

0

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione DC:

5...5 V

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Managed:

no

Tipologia costruttiva:

Apparecchio singolo

Altezza:

26 mm

Larghezza:

69 mm

Profondità:

97 mm

Converter Ethernet VDSL2 profilo 30a con 1 porta VDSL e 1 porta Fast Ethernet 10/100 Base-Tx che permette la realizzazione di una connessione Ethernet attraverso l’uso di una linea telefonica esistente con velocità di downstream / upstream che possono arrivare anche a 100Mbps in connessione sincrona.