pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032421 POE-E201 GIGABIT 802.3AT POE EXT - 2032421

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032421 POE-E201 GIGABIT 802.3AT POE EXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard di trasmissione - Gigabit Ethernet

  • Potenza massima PoE - 26 W

  • Numero delle porte PoE - 2

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione d'ingresso - 52...56 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912023704

Codice prodotto

QBX2032421

Cod. produttore

2032421

Produttore

QBX

Standard di trasmissione:

Gigabit Ethernet

Potenza massima PoE:

26 W

Numero delle porte PoE:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'ingresso:

52...56 V

Corrente d'uscita:

510 mA

Tipo di montaggio:

Indipendente

Larghezza:

94 mm

Altezza:

26 mm

Profondità:

70 mm

PoE extender IEEE 802.3af Fast Ethernet e IEEE 802.3at Gigabit Ethernet in grado estendere il canale dati e di alimentazione PoE fino alla distanza massima di 300/500 metri.