QUBIX SPA - QBX2032418 IGS-5225-4P2S IP30 4GE POE+ 2SFP - 2032418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912036551
Codice prodotto
QBX2032418
Cod. produttore
2032418
Produttore
QBX
IGS-5225-4P2S Switch L2+ industriale IP30, 4 porte rame GE PoE 802.3 at/af, 2 SFP 100/1000X, temperature -40/+75C. L?IGS-5225-4P2S e uno switch industriale Layer 2+ managed dotato di 4 porte rame 10/100/1000 Mbps e 2 slot fibra SFP con tecnologia ERPS (Ethernet Ring Protection Switching), case in alluminio con protezione IP40 per installazione su guida DIN, ideale per la realizzazione di reti LAN caratterizzate da condizioni ambientali gravose dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C. Lo switch fabric dello switch e pari a 12Gps, le 4 porte RJ45 sono di tipo autosensing 10/100/1000 Mbps, supportano l?Auto-MDI/MDI-X e sono PoE conformi agli standard IEEE 802.3af e IEEE 802.3at con una potenza massima per porta di 36W ed un budget PoE totale dello switch pari a 144W. Le porte 2 SFP supportano moduli mini-GBIC fibra sia 100FX che 1000Base-X. Il management WEB/SNMP include funzionalita di tipo layer 2+ come lo Static Routing, e dotato di sistema di indirizzamento IPv4 e IPv6, supporta il protocollo Modbus TCO/IP e permette la gestione di VLAN, dello Spanning Tree, dell?aggregazione di link, del QoS fino a 8 code di priorita, dell?IGMP e dell?importante funzione ERPS che, nel caso di configurazione di reti ad anello, consente a questi apparati di ripristinare le connessioni in modo rapido con tempi di recupero del guasto di 10ms. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 48 a 56 VDC, ed il superamento dei test di ?Caduta libera? IEC60068-2-32, ?Urti? IEC60068-2-27, ?Vibrazioni? IEC60068-2-6, rendono questo switch ancor piu affidabile e adatto a qualsiasi tipo di applicazione.


