pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032407 WGS-5225-8T2SV L2+ IP30 FT 8PGE 2SFP LCD - 2032407

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032407 WGS-5225-8T2SV L2+ IP30 FT 8PGE 2SFP LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912034441

Codice prodotto

QBX2032407

Cod. produttore

2032407

Produttore

QBX

WGS-5225-8T2SV Switch ind. L2+ Flat IP30 con LCD, 8P*GE 2*SFP 100/1000X, -20 a 70C, alimentazione ridondata 12-48VDC / 24VAC. Switch industriale Layer 2+ managed, tipo Flat per installazione a parete o su scatole ad incasso dotato di 8 porte RJ45 Gigabit, 2 slot SFP per moduli fibra e uno schermo touch screen LCD frontale tramite il quale si pu? configurare e monitorare lo stato di ciascuna porta, verificare eventuali anomalie di funzionamento dell'apparato ed eseguire alcune funzioni di manutenzione. Il robusto case con grado di protezione IP30, il range esteso di temperature di funzionamento, la tecnologia integrata ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ed il superamento dei test di ?Caduta libera?, ?Urti? e ?Vibrazioni? rendono questo apparato una soluzione ideale per la realizzazione di reti di automazione industriale o di impianti di videosorveglianza su IP in condizioni di lavoro gravose. Le 8 porte RJ45 sono di tipo auto-sensing 10/100/1000 Mbps per la negoziazione della velocita e tipo di connessione, controllo di flusso e MDI/MDI-X. Le 2 porte SFP possono accettare moduli fibra a 100Base-FX o 1000Base-SX / LX / BX e WDM permettendo l?estensione della rete fino a 120Km. L?accesso al management ? possibile tramite interfaccia WEB, Telnet o SNMP e permette la configurazione di funzion come lo Static Routing, VLAN di vario genere, Spanning Tree, Link Aggregation, QoS, ACL e ERPS che, nel caso di interruzioni in reti di tipo ad anello, consente tempi di ripristino anche inferiori a 20 ms.