pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032406 WGS-4215-8P2S L2 IP30 FT 8GE POE+ 2SFP - 2032406

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032406 WGS-4215-8P2S L2 IP30 FT 8GE POE+ 2SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 8

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912034434

Codice prodotto

QBX2032406

Cod. produttore

2032406

Produttore

QBX

Tipo di montaggio:

A parete

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

8

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

2

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

8

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

200 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

178 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

25 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

134 mm

WGS-4215-8P2S Switch ind. L2 Flat Type IP30 8P GE PoE+, 2P SFP 100/1000X, -40 a 75C, alimentazione ridondata 48-56VDC