pagina iniziale
in esaurimento

QUBIX SPA - QBX2032378 FGSD-1821P SW 16FE(POE 3AT) +2GE+1SFP - 2032378

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032378 FGSD-1821P SW 16FE(POE 3AT) +2GE+1SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912037954

Codice prodotto

QBX2032378

Cod. produttore

2032378

Produttore

QBX

FGSD-1821P Switch unmanaged porte 10/100Base-TX PoE IEEE.802.3at, 2 porte 10/100/1000Base-T, 1 SPF 1000X, budget 185W. Switch unmanaged Fast Ethernet ideale per applicazioni home e business; fornisce un conveniente sistema sia per la realizzazione di reti tipo SOHO che per l?estensione di reti esistenti dove siano necessarie al massimo 18 porte. Lo switch FGSD-1821P dispone infatti di 16 porte rame PoE+ a 10/100 Mbps, 2 uplink rame a 10/100/1000 Mbps ed una porta condivisa SFP 1000X per eventuali collegamenti in fibra ottica. Tutte le interfacce RJ-45 supportano l?auto-negoziazione per il rilevamento della velocita ottimale utilizzabile nel tratto di rete e la funzione Auto-MDI/MDI-X in grado di rilevare il tipo di connessione a qualsiasi dispositivo Ethernet senza richiedere speciali cavi dritti o crossover. La funzione di controllo di flusso, inoltre, aiuta router e server a garantire nella connessione un trasferimento di dati sempre veloce e sicuro. Tramite apposito DIP switch, e possibile selezionare le modalita di funzionamento: ?Standard?; ?VLAN? dove il traffico di ogni porta PoE viene isolato dalle altre; ?Extend? tramite la quale possono essere collegati ed alimentati dispositivi PoE fino alla distanza di 250 mt alla velocita massima di 10 Mbps. Le porte Power Over Ethernet sono conformi allo standard 802.3at e sono in grado di erogare fino a 32W per porta. La potenza massima erogabile e pari a 185W.