QUBIX SPA - QBX2032372 POE-E202 EXT. 1P POE+ A 2P GE POE AT/AF - 2032372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard di trasmissione - Gigabit Ethernet
Potenza massima PoE - 30 W
Numero delle porte PoE - 2
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di montaggio - Indipendente
Confezione
1 PZ
EAN
8031912037596
Codice prodotto
QBX2032372
Cod. produttore
2032372
Produttore
QBX
Standard di trasmissione:
Gigabit Ethernet
Potenza massima PoE:
30 W
Numero delle porte PoE:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di montaggio:
Indipendente
Larghezza:
140 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
77 mm


