QUBIX SPA - QBX2032371 GS-4210-8T2S SW L2/L4 8P GE + 2 SFP - 2032371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912037589
Codice prodotto
QBX2032371
Cod. produttore
2032371
Produttore
QBX
GS-4210-8T2S Switch SNMP managed L2/L4, 8 porte rame 10/100/1000Base-T + 2 porte SFP per moduli gigabit mini-Gbic 100/1000X. Lo switch Layer 2 managed GS-4210-8T2S rappresenta una soluzione ideale per la gestione di reti di piccole dimensioni o per l?estensione di reti gia esistenti. L?apparato dispone di 8 porte RJ45 10/100/1000Mbps e 2 slot SFP che supportano sia moduli fibra 100Base-FX che 1000Base-SX/LX per l?estensione della rete fino a 550 metri su fibra multimodale e fino a 120 km su fibra monomodale. Lo switch dispone di funzioni avanzate di management tramite le quali e possibile settare parametri quali velocita e connessione delle singole porte, Port Mirroring, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol di tipo STP, RSTP e MSTP, VLAN su porta, su protocollo IEEE 802.1Q fino a 256 gruppi e di tipo Q-in-Q, QoS con 8 code di priorita e DSCP, IGMP Querier / Snooping e LLDP. Le potenti funzionalita di QoS permettono di offrire un efficace controllo del traffico in applicazioni VoIP, video streaming e multicast. Alla gestione degli apparati e possibile accedere tramite porta console, interfaccia WEB, SNMP e telnet con connessioni SSL e SSH. Il sistema offre poi ulteriori funzioni di sicurezza riservate alla limitazione degli accessi non autorizzati quali ACL basate su IP, su MAC, e autenticazione RADIUS e 802.1x.


