pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032346 IGT-805AT IP30 MC GE 1TP/1SFP 100/1000X - 2032346

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032346 IGT-805AT IP30 MC GE 1TP/1SFP 100/1000X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Montaggio su 19 pollici - no

  • Numero di porte RJ45 a 100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912033871

Codice prodotto

QBX2032346

Cod. produttore

2032346

Produttore

QBX

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Montaggio su 19 pollici:

no

Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

1

Ethernet:

sì

Fast Ethernet:

sì

Gigabit Ethernet:

sì

Power over Ethernet:

no

Numero di porte BNC a 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI a 10 Mbps:

0

Numero di porte ST a 10 Mbps:

0

Numero di porte SC a 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte GBIC (SX):

0

Numero di porte GBIC (LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (SX):

1

Numero di porte Mini-GBIC (LX):

1

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

12...48 V

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Managed:

no

Tipologia costruttiva:

Apparecchio singolo

Altezza:

135 mm

Larghezza:

32 mm

Profondità:

87 mm

IGT-805AT MC industriale IP30, 1 porta rame 10/100/1000T + uno slot SFP per mini GBIC 100/1000X, temp. -40/+75°C