pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032274 FGSD-1011HP SW 8FE(POE 3AT) +1GE+1SFP - 2032274

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032274 FGSD-1011HP SW 8FE(POE 3AT) +1GE+1SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 1

  • Gestibile - no

  • Numero di slot per moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

208 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912033345

Codice prodotto

QBX2032274

Cod. produttore

2032274

Produttore

QBX

Tipo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

1

Gestibile:

no

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

1

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

8

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

120 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

220 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

150 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

44 mm

FGSD-1011HP Switch unmanaged 10"8 porte 10/100Base-TX PoE IEEE.802.3at, 1 porta 10/100/1000Base-T, 1 SPF, budget 120W