pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032270 SGS-6341-24T4X SW.L3 24GE +4SFP 1/10G - 2032270

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032270 SGS-6341-24T4X SW.L3 24GE +4SFP 1/10G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 24

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

494 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912032393

Codice prodotto

QBX2032270

Cod. produttore

2032270

Produttore

QBX

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

24

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

4

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

240 mm

Numero massimo di switch impilabili:

24

Altezza:

43.6 mm

SGS-6341-24T4X Switch managed Layer 3 Stackable, 24 porte rame 10/100/1000Base-T + 4 porte SFP per moduli mini-Gbic 1/10G