pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032259 GS-4210-48P4S 48P(POE AT) + 4SFP GE 440W - 2032259

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032259 GS-4210-48P4S 48P(POE AT) + 4SFP GE 440W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 48

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

494 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912030481

Codice prodotto

QBX2032259

Cod. produttore

2032259

Produttore

QBX

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

48

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

4

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

48

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

400 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

300 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

44.5 mm

GS-4210-48P4S Switch Managed 48 porte 10/100/1000Mbps POE+ IEEE.802.3at + 4 porte SFP 100/1000X SFP, budget 440W