pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032249 GS-4210-24P4C 24P(POE)+4TP/SFP GE 220W - 2032249

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032249 GS-4210-24P4C 24P(POE)+4TP/SFP GE 220W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 24

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

494 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912028440

Codice prodotto

QBX2032249

Cod. produttore

2032249

Produttore

QBX

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

24

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

24

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

4

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

220 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

300 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

44.5 mm

Switch Managed 24 porte 10/100/1000Mbps POE+ 802.3at + 4 porte Gigabit Combo TP/SFP, budget 220W