pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032246 PWR-480-48 ALIMENTATORE DIN 48V 480W - 2032246

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032246 PWR-480-48 ALIMENTATORE DIN 48V 480W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912027788

Codice prodotto

QBX2032246

Cod. produttore

2032246

Produttore

QBX

Serie di alimentatori con tensione di uscita a 24V o 48V in continua appositamente progettati per l'installazione in combinata con switch o apparati industriali. Per installazione su guida DIN TS-35 / 7,5 o 15 o a muro, questi alimentatori supportano tensioni di alimentazione in ingresso che possono variare da 100 a 240V in alternata e da 120 a 370V in continua mentre in uscita, in funzione del modello, possono fornire tensione pari a 24V / 48V con livelli di potenza variabili. Al fine di aumentarne sicurezza e durata nel tempo, questi alimentatori sono dotati di sistemi di protezione contro corto circuiti, sovraccarichi e sovratensioni. Il raffreddamento è a convezione d'aria libera e permette all’alimentatore di operare in un range di temperature chepuò andare anche da -20 a +70 °C a seconda del modello.