pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032233 IGS-4215-4P4T2S IP30 8TP(4 POE+) GE 2SFP - 2032233

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032233 IGS-4215-4P4T2S IP30 8TP(4 POE+) GE 2SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 8

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

221 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912031075

Codice prodotto

QBX2032233

Cod. produttore

2032233

Produttore

QBX

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

8

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

2

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

4

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

144 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

1

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

76.8 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

107.3 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

152 mm

IGS-4215-4P4T2S Switch Industriale L2/4 IP30, 8 porte rame GE (4 PoE+ 3at), 2 SFP per mini-GBIC 100/1000F, temp. -40°/+75°C