QUBIX SPA - QBX2032231 WGS-804HP IP30 IND. SW 8P(4 POE AT) FE - 2032231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 8
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8031912030917
Codice prodotto
QBX2032231
Cod. produttore
2032231
Produttore
QBX
Ethernet:
sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
8
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Numero di porte, altre:
0
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Numero delle porte PoE:
4
Potenza massima PoE:
144 W
Tipo di montaggio:
A parete
Numero massimo di switch impilabili:
0
Numero di slot per moduli:
0
Layer 2:
sì
Layer 3:
no
Gestibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
134 mm
Larghezza:
148 mm
Profondità:
25 mm