QUBIX SPA - QBX2032230 IGS-10080MFT IP30 2 TP GE 8SFP 100/1000X - 2032230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912030764
Codice prodotto
QBX2032230
Cod. produttore
2032230
Produttore
QBX
IGS-10080MFT Switch L2 industriale IP30, 2 porte rame gigabit, 8 SFP per mini-GBIC 100/1000X, temperature -40?/+75?C. Lo switch industriale Layer 2 managed IGS-10080MFT e ideale in situazioni installative dove sia richiesto un elevato numero di connessioni in fibra ottica. Questo switch dotato di case in metallo IP30 per installazione su guida DIN e idoneo ad essere utilizzato in ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C. L?IGS-10080MFT presenta 8 porte SFP che supportano moduli mini-GBIC fibra sia 100FX che 1000Base-SX/LX/BX, 2 interfacce RJ45 di tipo autosensing 10/100/1000 Mbps e Auto- MDI/MDI-X e una porta console RJ45. Lo switch e in grado di gestire funzioni base e avanzate quali VLAN, Spannig Tree di tipo STP, RSTP e MSTP, Qos a 8 livelli di priorita, IGMP Snooping, Link Aggregation e la funzione ERPS che, nel caso di configurazione di reti ad anello, consente a questi apparati di ripristinare le connessioni in modo rapido con tempi di recupero del guasto di 20ms. Questo switch, sottoposto alle procedure di test di ?Caduta libera? IEC60068-2-32, ?Urti? IEC60068-2-27, ?Vibrazioni? IEC60068-2-6, e studiato per lavorare in ambienti critici e garantisce un alto livello di immunita alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.


