pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032229 IGTP-805AT IP30 MC GE POE AT 1SFP 1000X - 2032229

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032229 IGTP-805AT IP30 MC GE POE AT 1SFP 1000X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912030757

Codice prodotto

QBX2032229

Cod. produttore

2032229

Produttore

QBX

IGTP-805AT Media converter industriale IP30, 1 porta rame Gigabit PoE+, 1 porta SFP 100/1000X, range temp. -40 /+75?C. Media converter industriale Layer 2 unmanaged dotato di 1 porta rame 10/100/1000 Base-T PoE+ ed 1 porta fibra SFP, case in metallo conprotezione IP30 per installazione su guida DIN o parete e ideali per ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C. L?interfaccia RJ45 supporta l?auto-negoziazione 10/100/1000 Mbps e la funzione Auto-MDI/MDI-X ed e conforme agli standard PoE IEEE 802.3af ed IEEE 802.3at in grado di erogare fino a 30W. La porta SFP e adatta all?installazione di transceiver sia 100Base-FX che 1000Base-SX / LX per fibra sia multimodale che monomodale. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC ed a 24 VAC, e la resistenza alle prove di ?caduta libera? IEC60068-2-32, ?Urti? IEC60068-2-27, ?Vibrazioni? IEC60068-2-6 fanno si che questi apparati siano adatti all?installazione in ambienti critici garantendo sempre un alto livello di immunita alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.