pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032197 MFB-TFX MINI-GBIC 100FX -40/+75 C - 2032197

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032197 MFB-TFX MINI-GBIC 100FX -40/+75 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Montaggio su 19 pollici - no

  • Numero di porte RJ45 a 100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912022912

Codice prodotto

QBX2032197

Cod. produttore

2032197

Produttore

QBX

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Montaggio su 19 pollici:

no

Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Ethernet:

no

Fast Ethernet:

sì

Gigabit Ethernet:

no

Power over Ethernet:

no

Numero di porte BNC a 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI a 10 Mbps:

0

Numero di porte ST a 10 Mbps:

0

Numero di porte SC a 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte GBIC (SX):

0

Numero di porte GBIC (LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (SX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (LX):

0

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Managed:

no

Tipologia costruttiva:

Modulo

Modulo fibra