pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032172 IFT-805AT IP30 MC FE 1TP/1SFP 100FX - 2032172

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032172 IFT-805AT IP30 MC FE 1TP/1SFP 100FX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 1

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Montaggio su 19 pollici - no

  • Numero di porte RJ45 a 100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912019820

Codice prodotto

QBX2032172

Cod. produttore

2032172

Produttore

QBX

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Montaggio su 19 pollici:

no

Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Ethernet:

sì

Fast Ethernet:

sì

Gigabit Ethernet:

no

Power over Ethernet:

no

Numero di porte BNC a 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI a 10 Mbps:

0

Numero di porte ST a 10 Mbps:

0

Numero di porte SC a 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte GBIC (SX):

0

Numero di porte GBIC (LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (SX):

1

Numero di porte Mini-GBIC (LX):

1

Tensione di alimentazione DC:

12...48 V

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Managed:

no

Tipologia costruttiva:

Apparecchio singolo

Altezza:

135 mm

Larghezza:

32 mm

Profondità:

85 mm

Media converter industriale dotato di 1 porta rame 10/100 Base-TX ed 1 porta fibra 100FX tipo SC o SFP in funzione del modello, case in metallo con protezione IP30, per installazione su guida DIN o parete, ideale per ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75°C. L’interfaccia RJ-45, supporta l’auto-negoziazione 10/100 Mbps e la funzione Auto-MDI/MDI-X. La porta fibra SC nella versione IFT-802T è adatta al collegamento di link ottici su fibra multimodale con velocità 100Mbps e distanze fino a 2 km. Nella versione IFT-802AT lo slot SFP supporta transceiver mini-GBIC 100FX per fibra multimodale o monomodale che consentono di estendere della rete fino alla distanza di 20 km e oltre con link in fibra ottica di tipo monomodale. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC, e la resistenza alle prove di “Caduta libera” IEC60068-2-32, “Urti” IEC60068-2-27, “Vibrazioni” IEC60068-2-6 fanno si che questi apparati siano adatti all’installazione in ambienti critici garantendo sempre un alto livello di immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.