pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032152 ISW-501T IP30 IND.SW 5P FE RTE - 2032152

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032152 ISW-501T IP30 IND.SW 5P FE RTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Gestibile - no

  • Numero di slot per moduli - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

89 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912018076

Codice prodotto

QBX2032152

Cod. produttore

2032152

Produttore

QBX

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Gestibile:

no

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

5

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

32 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

87 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

135 mm

ISW-501T Switch industriale unmanaged IP30, 5 porte rame 10/100TX range temperature -40/+75?C. \n Switch industrial unmanaged a 5 porte rame 10/100Mbps tipo slim, case in metallo con protezione IP30 per fissaggio su guida DIN o parete, ideale per installazione in ambienti difficili dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C. Tutte le 5 interfacce RJ45 supportano l'auto-negoziazione 10/100Mbps per il rilevamento della velocit? ottimale utilizzabile nel tratto di rete e la funzione Auto-MDI/MDI-X in grado di rilevare il tipo di connessione a qualsiasi dispositivo Ethernet senza richiedere speciali cavi dritti o crossover. Questi switch, sottoposti alle procedure di test di ''Caduta libera''? IEC60068-2-32, ''Urti''? IEC60068-2-27, ''Vibrazioni''? IEC60068-2-6, sono studiati per lavorare in ambienti critici e garantiscono un alto livello di immunit? alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC o a 24 VAC, rende questi switch ancor pi? affidabili ed adatti a qualsiasi tipo di applicazione.