QUBIX SPA - QBX2032142 POE-152 802.3AF POE INJECTOR GE - 2032142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard di trasmissione - Gigabit Ethernet
Potenza massima PoE - 15.4 W
Numero delle porte PoE - 1
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione d'ingresso - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8031912019691
Codice prodotto
QBX2032142
Cod. produttore
2032142
Produttore
QBX
Standard di trasmissione:
Gigabit Ethernet
Potenza massima PoE:
15.4 W
Numero delle porte PoE:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'ingresso:
100...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente d'uscita:
400 mA
Tipo di montaggio:
Indipendente
Larghezza:
73 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
24 mm


