pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032127 MC-1500R CHASSIC MC 15 SLOT AL.RID. - 2032127

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032127 MC-1500R CHASSIC MC 15 SLOT AL.RID.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Montaggio su 19 pollici - sì

  • Numero di porte RJ45 a 100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912019431

Codice prodotto

QBX2032127

Cod. produttore

2032127

Produttore

QBX

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Montaggio su 19 pollici:

sì

Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Ethernet:

sì

Fast Ethernet:

sì

Gigabit Ethernet:

sì

Power over Ethernet:

no

Numero di porte BNC a 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI a 10 Mbps:

0

Numero di porte ST a 10 Mbps:

0

Numero di porte SC a 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte GBIC (SX):

0

Numero di porte GBIC (LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (SX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (LX):

0

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Managed:

no

Tipologia costruttiva:

Telaio vuoto

Altezza:

103 mm

Larghezza:

438 mm

Profondità:

200 mm

Chassis per media converter serie FT, GT e VC a 15 slot per installazione a rack 19”. L’alimentazione di ogni singolo alloggiamento è separata dagli altri consentendo quindi l’inserimento ed il disinserimento di uno qualsiasi dei media converter installati senza alcuna interruzione del servizio. Nella versione MC-1500R è presente un secondo slot per l’alloggiamento di un alimentatore ridondante opzionale. La versione MC-1500R48, anche questa dotata di uno slot per l'inserimento di un secondo alimentatore opzionale, richiede alimentazione a 48 V DC.