QUBIX SPA - QBX2032065 FT-802S15 MC 10/100TX-100FX(SC) - 2032065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
Fast Ethernet - sì
Gigabit Ethernet - no
Power over Ethernet - no
Numero di porte BNC a 10 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8031912008206
Codice prodotto
QBX2032065
Cod. produttore
2032065
Produttore
QBX
Ethernet:
sì
Fast Ethernet:
sì
Gigabit Ethernet:
no
Power over Ethernet:
no
Numero di porte BNC a 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI a 10 Mbps:
0
Numero di porte ST a 10 Mbps:
0
Numero di porte SC a 10 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
1
Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 100 Mbps:
1
Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):
0
Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):
0
Numero di porte GBIC (SX):
0
Numero di porte GBIC (LX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (SX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (LX):
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione DC:
5...5 V
Montaggio su 19 pollici:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
no
Managed:
no
Tipologia costruttiva:
Apparecchio singolo
Altezza:
26 mm
Larghezza:
69 mm
Profondità:
97 mm