QUBIX SPA - QBX2032048 MGB-SX MODULO MINI-GBIC 1000SX - 2032048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Montaggio su 19 pollici - no
Numero di porte RJ45 a 100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0
Ethernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4711213686252
Codice prodotto
QBX2032048
Cod. produttore
2032048
Produttore
QBX
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Montaggio su 19 pollici:
no
Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
0
Ethernet:
no
Fast Ethernet:
no
Gigabit Ethernet:
sì
Power over Ethernet:
no
Numero di porte BNC a 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI a 10 Mbps:
0
Numero di porte ST a 10 Mbps:
0
Numero di porte SC a 10 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):
1
Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):
0
Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):
0
Numero di porte GBIC (SX):
0
Numero di porte GBIC (LX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (SX):
1
Numero di porte Mini-GBIC (LX):
0
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
no
Managed:
no
Tipologia costruttiva:
Modulo
Un prodotto QUBIX SPA
Scopri la serie QUBIX SPA